刃形スコヤ Ⅰ形焼入理研計測器7日以内出荷
直角定規のなかで最高精度の製品です。
厚みがあり、安定した測定が可能です。
長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
I型直角定規 150mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)8長片の幅(mm)30トラスコ品番838-1061質量(kg)0.5呼び寸法(mm)150精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)翌々日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ 目盛付
(131件のレビュー)当日出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
平形直角定規
(22件のレビュー)当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
平形直角定規 2級SK(新潟精機)当日出荷から56日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS材(SS400)種類平形直角定規直角精度±(20+L/10)μm
『スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります
サインバー日本オートマチックマシン(JAM)税込¥61,578~¥55,980~
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098