平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)翌々日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級SK(新潟精機)3日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
台付直角定規 2級SK(新潟精機)41日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
『スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります
サインバー日本オートマチックマシン(JAM)税込¥61,578~¥55,980~
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098