7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

トラスコ品番838-4778 本体質量(g)約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×8×53 口幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

イマダキャップクランプ治具
エコ商品
円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。 化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。 用途に合わせて標準ピン(CCJ-100N)とギザ歯ピン(CCJ-100N-01)をお選びいただけます。
用途円柱状サンプルの固定 寸法(mm)60×90×45 取付ねじM6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)100 クランプ寸法(mm)Φ7~50
1個
41,980 税込46,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマダつまみ力測定治具
エコ商品
サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定 寸法(mm)75×285×44 質量(g)約360、計測軸取付部:約50 最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15 最大荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
欠品中

イマダ高荷重両開きバイス
エコ商品
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。 両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。 本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。 口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途縦型計測スタンド用のサンプル固定 付属品GTW-2500N用口金2個付き 寸法(mm)126×272×60.5 材質(本体)ステンレス 質量(g)約4142 口幅(mm)126 開き幅(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)2500
1個
149,800 税込164,780
32日以内出荷

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります