絞り込み
呼び寸法(mm)
平面度(μm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
箱型定盤とは罫書台、測定台、ケガキ台として使用される測定用品。簡易的な検査から本格的な測定まで使用することができます。表面は研磨加工された鋳物が採用されており、シーズニングを施した製品が多いです。落下防止機能を備えた、箱型定盤と一緒に使用される架台も需要が高く、セットで購入されます。また、マグネットジグを併用できる磁性体のものや、精度の高い検査をおこなうためにA級の品質を担保した箱型定盤も多いです。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
箱型定盤 機械仕上 大西測定工具箱型定盤 機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から87日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ箱型定盤(機械仕上)ユニセイキ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
箱型定盤 (機械仕上) エスコ箱型定盤 (機械仕上)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
一般的な罫書台、測定台等として使用します。良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。
材質鋳鉄 (FC250)リブ数1×1本
箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)ユニセイキ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から92日以内出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
精密グラナイト定盤 エスコ精密グラナイト定盤エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。
材質御影石平面度(μm)7
箱型定盤 (A級) エスコ箱型定盤 (A級)エスコ
40,400税込44,440
1個
翌日出荷
A級仕上。使用面はキサゲ仕上げ。箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。
材質鋳鉄 (FC250)
箱型定盤用架台 900x900mm ユニセイキ箱型定盤用架台 900x900mmユニセイキ
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)900×900定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1595質量(kg)55
箱型定盤用架台 900x1800mm ユニセイキ箱型定盤用架台 900x1800mmユニセイキ
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)900×1800定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1594質量(kg)65
箱型定盤用架台 900x1200mm ユニセイキ箱型定盤用架台 900x1200mmユニセイキ
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)900×1200定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1593質量(kg)57
箱型定盤用架台 750x1000mm ユニセイキ箱型定盤用架台 750x1000mmユニセイキ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×1000定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1592質量(kg)52
箱型定盤用架台 600x900mm ユニセイキ箱型定盤用架台 600x900mmユニセイキ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)600×900定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1591質量(kg)48
箱型定盤用架台 600x600mm ユニセイキ箱型定盤用架台 600x600mmユニセイキ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)600×600定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1590質量(kg)43
箱型定盤用架台 500x750mm ユニセイキ箱型定盤用架台 500x750mmユニセイキ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1589質量(kg)43
箱型定盤用架台 500x500mm ユニセイキ箱型定盤用架台 500x500mmユニセイキ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×500定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1588質量(kg)40
箱型定盤用架台 450x600mm ユニセイキ箱型定盤用架台 450x600mmユニセイキ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)450×600定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1587質量(kg)38
箱型定盤用架台 300x450mm ユニセイキ箱型定盤用架台 300x450mmユニセイキ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1586質量(kg)30
箱型定盤用架台 1000x2000mm ユニセイキ箱型定盤用架台 1000x2000mmユニセイキ
429,800税込472,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×2000定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1585質量(kg)80
箱型定盤用架台 1000x1500mm ユニセイキ箱型定盤用架台 1000x1500mmユニセイキ
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1584質量(kg)70
箱型定盤用架台 1000x1000mm ユニセイキ箱型定盤用架台 1000x1000mmユニセイキ
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1000定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1583質量(kg)57
B&S型定盤 A級 ユニセイキB&S型定盤 A級ユニセイキ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
種別A級
箱型定盤用架台特集
おすすめ人気ランキング
箱型定盤