箱型定盤 :「定盤用架台」の検索結果
箱型定盤とは罫書台、測定台、ケガキ台として使用される測定用品。簡易的な検査から本格的な測定まで使用することができます。表面は研磨加工された鋳物が採用されており、シーズニングを施した製品が多いです。落下防止機能を備えた、箱型定盤と一緒に使用される架台も需要が高く、セットで購入されます。また、マグネットジグを併用できる磁性体のものや、精度の高い検査をおこなうためにA級の品質を担保した箱型定盤も多いです。
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
450×600(1)
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別A級仕上
材質FC250
定盤上面までの高さ(mm)750~800
『定盤』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。