54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
石定盤用水性クリーナ SK(新潟精機)石定盤用水性クリーナSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本(300mL)ほか
当日出荷
石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
精密石定盤 ND精工精密石定盤ND精工(1件のレビュー)
23,880税込26,268
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
石定盤用ワックス SK(新潟精機)石定盤用ワックスSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
精密石定盤 アズワン精密石定盤アズワン(1件のレビュー)
27,900税込30,690
1台
当日出荷から7日以内出荷
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
石定盤 椿本興業石定盤椿本興業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から44日以内出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)定盤保護カバー 石定盤用SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
精密4直角マスター ND精工精密4直角マスターND精工
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
石定盤  脚付 ユニセイキ石定盤 脚付ユニセイキ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
石定盤架台 SK(新潟精機)石定盤架台SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
精密直角定盤 ND精工精密直角定盤ND精工
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
精密方形ブロック ND精工精密方形ブロックND精工
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)精密石定盤 0級相当SK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400ユニセイキ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
定盤用クリーナー エスコ定盤用クリーナーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
1m2に対し8回程度噴射またはウエスに適量。石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに。成分アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど容量(L)0.3pH6.0~8.0
光学ブレッドボード ND精工光学ブレッドボードND精工
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。材質花崗岩寸法(mm)300×450×40質量(kg)24精度JIS00級平面度(μm)2
コンパレータースタンド ND精工コンパレータースタンドND精工
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から32日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩
鋳鉄製定盤 SK(新潟精機)鋳鉄製定盤SK(新潟精機)
92,980税込102,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
機械仕上です。 鋳鉄製のため、マグネットベースを使っての作業が可能です。
用途加工品の芯出し、ケガキ作業、組立作業に
石定盤 0級 INSIZE(インサイズ)石定盤 0級INSIZE(インサイズ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
石定盤架台 キャスター付 SK(新潟精機)石定盤架台 キャスター付SK(新潟精機)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。 脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。 移動に便利なキャスター付です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
治具プレート ねじ穴×4 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×4SK(新潟精機)
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×6 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×6SK(新潟精機)
63,980税込70,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×3 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×3SK(新潟精機)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
精密T型石定盤 SK(新潟精機)精密T型石定盤SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に平面度(μm)4.5寸法(mm)使用面:300×450×100RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤(1級仕上) ユニセイキ石定盤(1級仕上)ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
石定盤(0級仕上) ユニセイキ石定盤(0級仕上)ユニセイキ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5198材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
石定盤(1級仕上)750x500x125mm ユニセイキ石定盤(1級仕上)750x500x125mmユニセイキ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×500高さ(mm)125精度1級精度(μm)11トラスコ品番838-1723質量(kg)141
石定盤(1級仕上)1000x750x150mm ユニセイキ石定盤(1級仕上)1000x750x150mmユニセイキ
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×750高さ(mm)150精度1級精度(μm)13トラスコ品番838-1716質量(kg)340
石定盤(1級仕上)1000x2000x250mm ユニセイキ石定盤(1級仕上)1000x2000x250mmユニセイキ
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×2000高さ(mm)250精度1級精度(μm)19トラスコ品番838-1715質量(kg)1500
石定盤(1級仕上)1000x1500x200mm ユニセイキ石定盤(1級仕上)1000x1500x200mmユニセイキ
1,598,000税込1,757,800
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500高さ(mm)200精度1級精度(μm)16トラスコ品番838-1714質量(kg)900
石定盤(1級仕上)1000x1000x150mm ユニセイキ石定盤(1級仕上)1000x1000x150mmユニセイキ
819,800税込901,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1000高さ(mm)150精度1級精度(μm)14トラスコ品番838-1713質量(kg)450
石定盤(0級仕上)750x500x125mm ユニセイキ石定盤(0級仕上)750x500x125mmユニセイキ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×500高さ(mm)125精度0級精度(μm)6トラスコ品番838-1703質量(kg)141
石定盤(0級仕上)1000x750x150mm ユニセイキ石定盤(0級仕上)1000x750x150mmユニセイキ
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×750高さ(mm)150精度0級精度(μm)7トラスコ品番838-1702質量(kg)340
石定盤(0級仕上)1000x2000x250mm ユニセイキ石定盤(0級仕上)1000x2000x250mmユニセイキ
2,398,000税込2,637,800
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×2000高さ(mm)250精度0級精度(μm)9トラスコ品番838-1701質量(kg)1500
石定盤(0級仕上)1000x1500x200mm ユニセイキ石定盤(0級仕上)1000x1500x200mmユニセイキ
1,698,000税込1,867,800
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500高さ(mm)200精度0級精度(μm)8トラスコ品番838-1700質量(kg)900
石定盤(0級仕上)1000x1000x150mm ユニセイキ石定盤(0級仕上)1000x1000x150mmユニセイキ
799,800税込879,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1000高さ(mm)150精度0級精度(μm)7トラスコ品番838-1781質量(kg)450
ユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mm ユニセイキユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mmユニセイキ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)125平面度(μm)10トラスコ品番466-5341材質自然石(黒御影石)質量(kg)135タイプ精密検査用精度・平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)500x500x100mm ユニセイキユニ 石定盤(1級仕上)500x500x100mmユニセイキ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)500奥行(mm)500高さ(mm)100平面度(μm)10トラスコ品番466-5333材質自然石(黒御影石)質量(kg)75タイプ精密検査用精度・平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)450x600x100mm ユニセイキユニ 石定盤(1級仕上)450x600x100mmユニセイキ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)100平面度(μm)10トラスコ品番466-5325材質自然石(黒御影石)質量(kg)81タイプ精密検査用精度・平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
石定盤