「呼び寸法(mm)」から絞り込む
300×300(19)
300×450(16)
450×600(17)
500×500(18)
500×750(19)
600×600(14)
750×1000
1000×1000(12)
1000×1500(11)
1000×2000(12)
呼び寸法(mm)をもっと見る
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。
脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。
移動に便利なキャスター付です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質定盤:花崗岩、架台:スチール
質量(kg)定盤:338、架台:60
定盤寸法(mm)1000×750×150
ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
定盤上面までの高さ(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤は石製で平面度はJIS1級です。
ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。
V溝は定盤幅の中心に設置されています。
ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(mm)1000×750
高さ(mm)150
精度1級
精度(μm)13
トラスコ品番838-1716
質量(kg)340
1個
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×750
高さ(mm)150
精度0級
精度(μm)7
トラスコ品番838-1702
質量(kg)340
1個
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
『定盤』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。