石定盤 :「定盤用架台」の検索結果
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
300×300(3)
450×600(9)
500×500(9)
500×750(10)
600×600(8)
600×900(5)
750×1000(5)
1000×1000(4)
1000×1500(4)
1000×2000(3)
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。
脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。
移動に便利なキャスター付です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
移動が容易にできるキャスター付です。
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤寸法(mm)750×500
定盤上面までの高さ(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS0級
材質黒御影石
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS0級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質定盤:花崗岩、架台:スチール
質量(kg)定盤:338、架台:60
定盤寸法(mm)1000×750×150
ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS00級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
定盤上面までの高さ(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥249,800
税込¥274,780
31日以内出荷
『定盤』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。