レベリングブロック :「工作用定盤」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。
材質本体/FC250ボルト/SS400
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
長さ(mm)320
幅(mm)212
最低高さ(mm)112
最高高さ(mm)118
揚程(mm)6
仕様レベル出し据付調整
トラスコ品番367-8881
質量(kg)35
許容荷重(kg)7000
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
仕様レベル出し据付調整
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
長さ(mm)320
幅(mm)212
最低高さ(mm)112
最高高さ(mm)118
揚程(mm)6
仕様レベル出し据付調整
トラスコ品番367-8890
質量(kg)37
許容荷重(kg)10000
1台
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
『定盤』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。