絞り込み
長さ(m)
  • 1.5(3)
  • 10(7)
  • 20(8)
  • 30(12)
  • 50(6)
  • 100(1)
校正証明書
  • 付き(4)
テープ幅(mm)
  • 10
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 13(25)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(3)
  • スチール(9)
  • 樹脂コート(1)
ブランド
  • ムラテックKDS(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ヤマヨ(2)
  • KOMELON(1)
  • TRUSCO(1)
  • マイゾックス(1)
  • 日本度器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1.5(3)
10(7)
20(8)
30(12)
50(6)
100(1)
  • 鋼製テープ グリッパー KOMELON

    鋼製テープ グリッパー

    KOMELON(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
    テープ幅(mm)10目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級材質(テープ)
  • エンジニヤポケット タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤポケット

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
    用途一般測定用テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17標準張力20N
  • ポケット鋼製巻尺 TRUSCO

    ポケット鋼製巻尺

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチールテープ幅(mm)10目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
  • カクロング 10 ムラテックKDS

    カクロング 10

    ムラテックKDS(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
    テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーはや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
    テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • スピードテクロン ムラテックKDS

    スピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
    JIS規格1級
  • カクロング10巾30mパック ムラテックKDS

    カクロング10巾30mパック

    ムラテックKDS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-1200質量(g)415長さ(m)30テープ幅(mm)10精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20材質(テープ)スチール
  • 特級カクロング10・20 ムラテックKDS

    特級カクロング10・20

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
    用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
  • エンジニヤ ポケット 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ ポケット 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)20
  • ホワイトカスタム ヤマヨ

    ホワイトカスタム

    ヤマヨ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
    用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
  • 鋼製巻尺 マイスチール マイゾックス

    鋼製巻尺 マイスチール

    マイゾックス
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    ●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
    テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50
  • エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE

    SK(新潟精機)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面SIZE)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME

    SK(新潟精機)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面LIFE TIME)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100 SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100

    SK(新潟精機)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面1/100)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • GRスチロン ヤマヨ

    GRスチロン

    ヤマヨ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
    テープ幅(mm)10目盛1mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング標準張力(N)50(20℃)
  • コメット・ミニ(交換用テープ) 日本度器

    コメット・ミニ(交換用テープ)

    日本度器
    1,698税込1,868
    1個ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)10テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • テクロン ムラテックKDS

    テクロン

    ムラテックKDS
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。
    仕様455mmピッチマーク付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール
鋼製巻尺特集
おすすめ人気ランキング
鋼製巻尺