絞り込み
長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 3.2(2)
- 10(7)
- 20(11)
- 30(19)
- 50(11)
- 100(2)
材質(テープ)
- ガラス繊維(3)
- スチール(18)
- ステンレス(1)
- 樹脂コート(4)
テープ幅(mm)
- 10
- 3.5(1)
- 5(1)
- 6.2(2)
- 6.3(2)
- 6.35(11)
- 6.5(2)
- 7(6)
- 8(2)
- 9(1)
- 9.525(3)
- 12(13)
- 12.5(12)
- 12.7(5)
- 13(68)
- 16(2)
- 19(1)
- 25(1)
校正証明書
- 付き(4)
ブランド
- ムラテックKDS(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ヤマヨ(4)
- エスコ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- 日本度器(3)
- KOMELON(2)
- マイゾックス(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
商品豆知識

ダイヤメータールール 10巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能質量(g)70長さ(m)2テープ幅(mm)10表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)材質(テープ)スチール
鋼製テープ グリッパー
KOMELON(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ幅(mm)10目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級材質(テープ)鋼
3Xスチロン
ヤマヨ(10件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
エンジニヤスーパーはや巻
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から31日以内出荷従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
コメット・ミニ型パイ尺
日本度器¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から20日以内出荷両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。テープ幅(mm)10
3倍速早巻取 ファーストバック
KOMELON(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フックテープ幅(mm)10JIS規格1級
ステンレススピードテクロン
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
カクロング10巾30mパック
ムラテックKDS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番851-1200質量(g)415長さ(m)30テープ幅(mm)10精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20材質(テープ)スチール
特級カクロング10・20
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
エンジニヤ ポケット 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から31日以内出荷経済的な交換用テープです。用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)20
ホワイトカスタム
ヤマヨ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から31日以内出荷経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
鋼製巻尺 マイスチール
マイゾックス¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50
ゴムカクロング
ムラテックKDS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。 滑りにくいゴムプロテクター仕様です。 コンパクトなカプセルタイプです。用途あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0880材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂タイプ455mmピッチマーク付長さ(m)20テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE
SK(新潟精機)¥709税込¥7801個翌々日出荷測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面SIZE)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)青アズワン品番64-7726-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME
SK(新潟精機)¥759税込¥8351個当日出荷測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面LIFE TIME)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)緑アズワン品番64-7726-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個(1個)翌日出荷JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個(1個)翌日出荷JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。幅(mm)10質量(kg)0.78全長(m)30材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A![[EA720KD-21用] 替テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796759-240903-02.jpg)
[EA720KD-21用] 替テープ
エスコ¥10,000税込¥11,0001個(1個)翌日出荷[EA720KD-21用]替テープ。適合本体EA720KD-21用幅(mm)10全長(m)30目盛仕様メートル目盛最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)目盛種別片面
JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100
SK(新潟精機)¥759税込¥8351個4日以内出荷測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面1/100)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)赤アズワン品番64-7726-95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
GRスチロン
ヤマヨ¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。テープ幅(mm)10目盛1mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング標準張力(N)50(20℃)
コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)
日本度器¥5,498~税込¥6,048~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。テープ幅(mm)10
コメット・ミニ(交換用テープ)
日本度器¥1,698~税込¥1,868~1個ほか8日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。テープ幅(mm)10テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テクロン
ムラテックKDS¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。仕様455mmピッチマーク付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール



























![[EA720KD-21用] 替テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796759-240903-02.jpg)