「長さ(m)」から絞り込む
特級ユニロング13・50ムラテックKDS当日出荷
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にテープ長さ(m)50テープ幅(mm)13トラスコ品番167-2499材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(kg)1表示ヨンゴーゴーピッチ表示目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.23アズワン品番64-8758-73標準張力(N)100
特級カクロング10・20ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にテープ長さ(m)20テープ幅(mm)10トラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
ページ: 1/ 3
巻尺ナリカ税込¥638~¥580~
パイメータ日本度器税込¥29,678~¥26,980~