絞り込み
材質(テープ)
エコロジープロダクト

ステンレススピードテクロン
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・キャッスル
日本度器¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ステンレス・エキスパート
日本度器¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥65,980~税込¥72,578~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ステンレス・キャッスル(交換用テープ)
日本度器¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ゴムカクロングステン
ムラテックKDS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷サビに強いステンレステープです。滑りにくいゴムプロテクター仕様です。目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。コンパクトなカプセルタイプです。用途あらゆる寸法測定に。屋外や水廻りでの寸法測定に。トラスコ品番538-2736RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・エキスパート(交換用テープ)
日本度器¥14,980~税込¥16,478~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス