絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日本度器(48)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- ヤマヨ(25)
- エスコ(17)
- ムラテックKDS(17)
- PiTape(15)
- 積水樹脂(13)
- マイゾックス(12)
- トーエイライト(11)
- SK(新潟精機)(8)
- KOMELON(5)
- マクセル(4)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- ナリカ(3)
- SSPOWER(2)
- パイテープ(2)
- SK11(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- シム&ゲージ(1)
- ブランドをもっと見る
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
商品豆知識

巻尺 ファイバーガラス製
(36件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
シムロン - L はや巻
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から31日以内出荷よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
3Xミリオン(両面目盛)
ヤマヨ(16件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
ダイヤメータールール 10巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能質量(g)70長さ(m)2テープ幅(mm)10表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)材質(テープ)スチール
鋼製テープ グリッパー
KOMELON(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ幅(mm)10目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級材質(テープ)鋼
3Xスチロン
ヤマヨ(10件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
スピードタフミックリール
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)テープ幅(mm)12材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N材質(テープ)ガラス繊維
巻尺 スチールテープ製
(22件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14材質(テープ)スチール
ゴムタフミックカプセル
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。テープ幅(mm)12精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)材質(テープ)ガラス繊維
エンジニヤスーパーはや巻
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から31日以内出荷従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
シムロン S
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
ロープ水位計シータ
ヤマヨ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
シムロン - S/L/R用交換テープ
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。用途ガラス繊維巻尺交換用テープ仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
ハヤマキ12 N両面
エスロン¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。用途巻尺。材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)テープ幅(mm)12精度(mm)±(0.6+0.4L)テープ厚さ(mm)0.5JIS規格JIS1材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
コメット・ミニ型パイ尺
日本度器¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から20日以内出荷両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。テープ幅(mm)10
3倍速早巻取 ファーストバック
KOMELON(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フックテープ幅(mm)10JIS規格1級
ガラス繊維レッドロープ
マイゾックス(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
ミリオンダイヤメーター
ヤマヨ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
ミリオン水位計
ヤマヨ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)12.5電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
グラスファイバー巻尺
Family Tree(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷絶縁性・耐摩耗性に優れています。用途一般測定から電気工事まで様々な現場に材質(本体)ABS樹脂テープ幅(mm)12.5材質(テープ)グラスファイバー
シムロン - R
タジマツール(TJMデザイン)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から31日以内出荷一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケーステープ幅(mm)13目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
エスロン巻尺 リールケース入り20m
積水樹脂¥4,598税込¥5,0581個当日出荷JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。材質ガラス繊維質量(g)350長さ(m)20テープ幅(mm)12目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5標準張力(N/℃)10/20外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
ステンレス・タンクスケール
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ステンレススピードテクロン
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニグリップフレックス
KOMELON(6件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛テープ幅(mm)13目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
3倍速巻尺 50m
SK11¥3,098税込¥3,4081個当日出荷巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
カクロング10巾30mパック
ムラテックKDS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番851-1200質量(g)415長さ(m)30テープ幅(mm)10精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20材質(テープ)スチール