「長さ(m)」から絞り込む
シムロン 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付外形寸法(mm)縦290×横285×奥27本体質量(g)995テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
シムロン Sタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55材質(テープ)ガラス繊維テープ幅(mm)13JIS規格1級標準張力(N)20
シムロン - Rタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
一般測定・道路・鉄道・電気工事用ツートンカラー両面目盛テープ軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
シムロン - L はや巻タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
ページ: 1/ 3
巻尺ナリカ税込¥638~¥580~
パイメータ日本度器税込¥29,678~¥26,980~