37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • ダイヤメータールール 10巾 ムラテックKDS

    ダイヤメータールール 10巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
    質量(g)70長さ(m)2テープ幅(mm)10表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)材質(テープ)スチール
  • コメット・ミニ型パイ尺 日本度器

    コメット・ミニ型パイ尺

    日本度器
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
    テープ幅(mm)10
  • ミリオンダイヤメーター ヤマヨ

    ミリオンダイヤメーター

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
    用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
  • パイメーター5 日本度器

    パイメーター5

    日本度器
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
    テープ幅(mm)7.0(読取部14)
  • ダイヤメーターテープ 日本度器

    ダイヤメーターテープ

    日本度器
    45,980税込50,578
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
    テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
  • パイテープ(スチール) パイテープ

    パイテープ(スチール)

    パイテープ
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷
    外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。 0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。 パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。 パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。
    材質スプリング鋼テープ幅(mm)6.35精度±0.03mmテープ厚さ(mm)0.254
  • パイメーター3 日本度器

    パイメーター3

    日本度器
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
    テープ幅(mm)7.0(読取部14)
  • スチールキャッスルパイ尺 日本度器

    スチールキャッスルパイ尺

    日本度器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13
  • コメット・キャッスル型パイ尺 日本度器

    コメット・キャッスル型パイ尺

    日本度器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
    テープ幅(mm)13
  • 精密測定 ダイヤメータテープ 日本度器

    精密測定 ダイヤメータテープ

    日本度器
    69,980税込76,978
    1セットほか
    当日出荷から20日以内出荷
    被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
    テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01標準張力(N/℃)20/20保証精度直径寸法に対して±0.03mm
  • メジャー (円周測定・ステンレス製) エスコ

    メジャー (円周測定・ステンレス製)

    エスコ
    23,800税込26,180
    1個
    翌々日出荷
    円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます。
    材質ステンレスバネ鋼幅(mm)16厚さ(mm)0.2最小目盛(mm)0.1
  • パイメータ 日本度器

    パイメータ

    日本度器
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    ・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm。・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算。してください。
    テープ幅(mm)7(読取部14)テープ種類スチール(ブラックスチールテープ)テープ厚さ(mm)0.1±0.01
  • 標準外径用パイテープ スチール製 PiTape

    標準外径用パイテープ スチール製

    PiTape
    96,980税込106,678
    1本
    4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • 標準外径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    標準外径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
  • パイメータ(逆勝手) 日本度器

    パイメータ(逆勝手)

    日本度器
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
    テープ幅(mm)7.0(読取部14)
  • パイメーター1 日本度器

    パイメーター1

    日本度器
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
    測定範囲(mm)15~65テープ幅(mm)5.0(読取部10)
  • パイメーター 日本度器

    パイメーター

    日本度器
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    直径測定用テープです。被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
  • [EA720KD-21用] 替テープ エスコ

    [EA720KD-21用] 替テープ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-21用]替テープ。
    適合本体EA720KD-21用幅(mm)10全長(m)30目盛仕様メートル目盛最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)目盛種別片面
  • [EA720KD-2用] 替テープ エスコ

    [EA720KD-2用] 替テープ

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-2用]替テープ。
    適合本体EA720KD-2用幅(mm)12全長(m)50目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.5最小目盛(mm)表:2、裏:5材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
  • Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製 PiTape

    Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製

    PiTape
    1本
    欠品中
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)6.35
  • 標準内径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    標準内径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
  • テンショナー PiTape

    テンショナー

    PiTape
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    Oリング内径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    1本
    欠品中
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
  • 円周測定用パイテープ PiTape

    円周測定用パイテープ

    PiTape
    1本
    欠品中
    円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
  • Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTape

    Oリング内径用パイテープ スチール製

    PiTape
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
  • 標準内径用パイテープ スチール製 PiTape

    標準内径用パイテープ スチール製

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • 直線測定用リニアテープ PiTape

    直線測定用リニアテープ

    PiTape
    1本
    欠品中
    リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。 リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます 長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.381材質(テープ)1095スプリング鋼
  • 標準内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    標準内径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色 PiTape

    Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色

    PiTape
    1本
    欠品中
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)スチール本体幅(mm)6.35
  • 標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    標準外径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • Oリング内径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    Oリング内径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    1本
    欠品中
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)9.525
  • Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 PiTape

    Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製

    PiTape
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)スチール本体幅(mm)6.35
  • パイテープ 外径測定用 パイテープ

    パイテープ 外径測定用

    パイテープ
    233,800税込257,180
    1式
    3日以内出荷
    被測定物の外周にテープを巻き付けて外径を計るものです。0.1mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度となります。コンパクトですので持ち運びが便利です。
    種別2400~2700mm O.D.アズワン品番3-9823-10校正証明書一般校正
  • スチールキャッスルパイ尺(交換用テープ) 日本度器

    スチールキャッスルパイ尺(交換用テープ)

    日本度器
    13,980税込15,378
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13
  • コメット・キャッスル型パイ尺(交換用テープ) 日本度器

    コメット・キャッスル型パイ尺(交換用テープ)

    日本度器
    9,898税込10,888
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13
  • コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ) 日本度器

    コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)

    日本度器
    5,498税込6,048
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)10
  • ダイヤメーターテープ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤメーターテープ

    INSIZE(インサイズ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    用途直径、円周長さの測定仕様スケール部:レザー彫刻材質スチール精度(mm)円周:±3、直径:±1最小読取値(mm)0.1
パイテープ