絞り込み
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 5(9)
  • 10(9)
  • 15(11)
  • 20(10)
  • 25(11)
  • 30(11)
  • 50(6)
材質(テープ)
  • スチール(9)
  • ステンレス(7)
テープ幅(mm)
  • 7(1)
  • 13(14)
ブランド
  • 日本度器
  • ヤマヨ(6)
  • マクセル(4)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • マイゾックス(2)
  • アルファ光学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(1)
5(9)
10(9)
15(11)
20(10)
25(11)
30(11)
50(6)
  • ステンレス・タンクスケール 日本度器

    ステンレス・タンクスケール

    日本度器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • スチール・タンクスケール 日本度器

    スチール・タンクスケール

    日本度器
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)

    日本度器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • コメット・タンクスケール 日本度器

    コメット・タンクスケール

    日本度器(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • スチール・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    スチール・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    コメット・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • ステンレス・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • 直径測定用巻尺 クライスメータ 日本度器

    直径測定用巻尺 クライスメータ

    日本度器
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    アルミ製特製ケース入り 酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷 印刷後クリヤコーティング 両端手環付 0点厚み補正済み
    測定範囲(mm)直径:30~300テープ幅(mm)7目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリテープ厚さ(mm)0.13(平均値)標準張力(N)10
  • ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き) 日本度器

    ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き)

    日本度器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
  • ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付) 日本度器

    ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)

    日本度器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13テープ種類コメット材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ)特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
  • ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付) 日本度器

    ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)

    日本度器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
    材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
  • スチール・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    スチール・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    コメット・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)

『巻尺』には他にこんなカテゴリがあります

タンクスケール