アルミ直尺 アル助 ホワイト 英語版校正証明書付シンワ測定12日以内出荷
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ校正証明書一般校正(英語)
アルミ直尺 アル助 ホワイト 校正証明書付シンワ測定12日以内出荷
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ校正証明書一般校正
アルミ直尺 校正証明書付シンワ測定12日以内出荷から13日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 校正証明書付シンワ測定9日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
仕様長さの許容差:300mmで±0.15mm●裏面インチ換算表付材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅうアズワン品番61-6162-38-20校正証明書一般校正
細巾直尺 シルバー 中国語版校正証明書付シンワ測定12日以内出荷から13日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正(中国語)
細巾直尺 シルバー 英語版校正証明書付シンワ測定12日以内出荷から13日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
細巾直尺 シルバー 校正証明書付シンワ測定12日以内出荷から13日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正
曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目シンワ測定当日出荷から14日以内出荷
105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理シルバー仕上長さ許容差(mm)±0.2
曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目シンワ測定当日出荷から14日以内出荷
105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング長さ許容差(mm)±0.3
曲尺小型平ステン裏面角目30x15cmシンワ測定3日以内出荷から14日以内出荷
材質ステンレス形状(角部)同厚直角度(mm)(100mmにつき)0.1以下本体寸法(mm)330(165)×15×1.1製品質量(g)60表目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 5mmピッチ30cm短枝:外目盛 15 内目盛 5mmピッチ15cm裏目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 角目 短枝:外目盛 15 内目盛 丸目長さ許容差(mm)±0.2
曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JISシンワ測定当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JISシンワ測定当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)320(160)×20×1質量(g)70短枝(mm)(外)150、(内)100長枝(mm)(外)300、(内)2500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺同厚 ホワイト 50cm/1尺5寸 併用目盛 名作シンワ測定翌々日出荷から14日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520(260)×15×1.4質量(g)90目盛併用表目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 45cm表目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸直角度(/100mm)0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4長さ許容差(mm)±0.4
曲尺平ぴた ホワイトシンワ測定(4件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。
傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。
見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺同厚 ホワイト 併用目盛 名作シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。
見やすい白地黒目盛です。
角部は竿と同じ厚さです。
外側基点の内目盛が付いています。
材質ステンレス形状(角部)同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100につき0.1以下
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
曲尺はくでん税込¥472¥429
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~
フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098
レリーズPeacock(尾崎製作所)税込¥6,378¥5,798