直尺・曲尺・定規 :「測定用品 マグネット」の検索結果
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
形状同厚
直角度(mm)100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)±0.2
マグネット付で高所作業時に曲尺を落とさない様に、足場等にぴったりくっつけられます。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
仕様赤数字入、十二支付
形状同厚
寸法(mm)520×260×1.4
質量(g)98
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺
表目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸
裏目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ
裏目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状同厚
質量(g)98
目盛表裏同目
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~50
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
長さ許容差(mm)±0.2mm
直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
材質ステンレス
校正証明書一般校正(英語)
直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
材質ステンレス
校正証明書一般校正(中国語)
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)1
メモリピッチ下段(mm)0.5
仕様裏面マグネットシート貼付
材質ステンレス
目盛仕様cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。