直尺・曲尺・定規 :「丸ノコ平行定規」の検索結果
正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。
竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。
切断ピッチに合った竿長さ設定。
黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。
T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。
丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。
切断物に合わせて位置調整可能。
竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。
位置を移動させて、最適なポジションで設定。
要望の多かった紛失、脱落しない機構。
竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
薄物切断用Tガイド
用途丸鋸用T型定規
材質(竿)焼入れ加工
仕様突き当て:フッ素加工
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200
仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
色シルバー
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。