直尺・曲尺・定規 :「丸鋸定規」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200
仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
色シルバー
正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。
竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。
切断ピッチに合った竿長さ設定。
黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。
T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。
丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。
切断物に合わせて位置調整可能。
竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。
位置を移動させて、最適なポジションで設定。
要望の多かった紛失、脱落しない機構。
竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
色ゴールド
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品
トラスコ品番795-9362
外形寸法(mm)縦13×横13×奥10
本体質量(g)3
対応商品タジマTガイドスリム全種
1台
¥409
税込¥450
5日以内出荷
Tガイドスリム用ブレ止め部品
用途丸鋸用T型定規部品
トラスコ品番795-9354
外形寸法(mm)縦34×横25×奥14
本体質量(g)12
対応商品タジマTガイドスリム全種
1台
¥409
税込¥450
5日以内出荷
3サイズの切断能力。
用途丸鋸用角度切り定規
目盛角度・勾配両目盛付(15~165°)
精度(mm)±0.7以内/200mm
薄物切断用Tガイド
用途丸鋸用T型定規
材質(竿)焼入れ加工
仕様突き当て:フッ素加工
ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド
用途丸鋸用角度切り定規
目盛角度15°~165°
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通ブレ止め部品一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD
トラスコ品番494-1471
外形寸法(mm)縦34×横25×奥19
本体質量(g)14
1セット
¥409
税込¥450
5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通突き当て用固定ネジ一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD
トラスコ品番494-1535
外形寸法(mm)縦20×横20×奥10
本体質量(g)9
1セット
¥419
税込¥461
5日以内出荷
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。