直尺・曲尺・定規 :「長手」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様表四段/裏二段
形状同厚
測定範囲30cm
トラスコ品番486-5987
材質スチール
幅(mm)165
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)325
質量(g)68
呼び寸法(mm)300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)2
タイプ厚手広巾
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス(SUS402J2)
タイプ同厚
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に
材質本体:ステンレス
読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
材質ステンレス
質量(g)142
呼び寸法(mm)300
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
用途寸法測定、直角確認に
材質本体:ステンレス
タイプ角部:同厚
直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。
用途寸法測定、直角確認に
仕様セフティロープ取付穴:有
トラスコ品番596-0986
材質本体:ステンレス
寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0
タイプ角部:同厚
直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)
裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)
長さ許容差(mm)300で±0.2
呼び寸法(cm)30
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(260)×15×1.3
材質ステンレス
質量(g)88
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3
材質ステンレス
質量(g)85
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)340(165)×15×1.3
材質ステンレス
質量(g)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1026(629)×35×2.5
材質ステンレス
質量(g)1080
呼び寸法(mm)1000
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。