直尺・曲尺・定規 :「差し金」の検索結果
関連キーワード
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.5以下
長枝(mm)630
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0
材質ステンレス
厚さ(mm)2
短枝(mm)330
質量(kg)0.432
質量(g)432
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。