11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.4 目盛表裏同目 名作 直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
材質ステンレス 形状(角部)同厚 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 直角度(mm)100につき0.1以下
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状同厚 質量(g)98 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~50 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2mm
1枚ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定シルバー尺5 鶴亀
エコ商品
大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)485 短枝(mm)242.5 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)86 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/尺5 表目盛 短枝外目盛/7.5寸 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ 裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(245.5)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。 大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。 表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。 全てJIS規格品です。 割付目盛付き。 ホゾ穴測定目盛付き。 返し目付き。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状角厚 質量(g)91 タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付) 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm 表目盛 短枝(外)25cm 裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定鶴亀シルバー尺6 鶴亀
エコ商品
大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)91 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/尺6 表目盛 短枝外目盛/8寸 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ 裏目盛 短枝外目盛/8寸、内目盛/丸目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)91 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/1尺5寸 表目盛 短枝外目盛/7.5寸 裏目盛 長枝外目盛/50cm 裏目盛 短枝外目盛/25cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
1個ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定シルバー尺5 重宝
エコ商品
外目盛と同じ外角基点目盛が内側にも付いています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)485 短枝(mm)242.5 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)86 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺 表目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/7寸 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ 裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。墨付けの時に、にじまず指で押さえやすい形状になっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)60 直角度(mm)100につき0.1以下 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/30cm 表目盛 短枝外目盛/15cm 裏目盛 長枝外目盛/1尺 裏目盛 短枝外目盛/5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.4 長さ許容差(mm)±0.2mm
1個ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります