直尺・曲尺・角度その他関連用品 :「指矩」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 動画あり
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途材料のケガキ作業に使用 トラスコ品番215-0137 材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼 幅(mm)40 厚さ(mm)14 全長(mm)70 質量(g)17 短辺(mm)40 アズワン品番64-3933-28
1個
849 税込934
当日出荷

12428 曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅 寸法(mm)75×40×14 質量(g)18 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
899 税込989
当日出荷

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 シルバー 目盛表裏同目 8段目盛 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 シルバー 目盛表裏同目 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅 幅(mm)対応曲尺:20 厚さ(mm)対応曲尺:2以内 質量(g)89 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 本体サイズ(mm)83×43×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

12427 ホルダー マグキャッチ式 曲尺用 シンワ測定 動画あり
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。 材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄 寸法(mm)140×43×19 質量(g)30 取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

用途建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に 材質本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅 サイズ(mm)対応曲尺:厚さ/2 巾/20
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅 幅(mm)対応曲尺:15 厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内 質量(g)86 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 本体サイズ(mm)78×43×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JIS シンワ測定 動画あり
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途材料のケガキ作業に使用 材質ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)14 目盛仕様表裏同目 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング