長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
  • 脚立安全ストッパー 本宏製作所

    脚立安全ストッパー

    本宏製作所(47件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(4本)
    当日出荷
    角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。 470mmまで無段階に調節できます。
  • 脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システム

    脚立転倒防止装置セーフティライダー

    ジー・システム(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
    全長(mm)620仕様固定脚:オートロックカム機構方式セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚全幅(mm)85材質(レバー部)(解除レバー)PP製質量(1セット)(kg)約3材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)出幅(mm)(補助脚張り出し)350
  • マルチブラケット カーメイト

    マルチブラケット

    カーメイト(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    当日出荷
    脚立/ハシゴの横滑りをストップします。 積載物が傷つきにくい樹脂カバー仕様です。
    用途はしごや脚立の横滑りを防止。トラスコ品番414-1007セット内容本体2個材質塗装鋼板BLACK
  • ハイグレードベルト600 カーメイト

    ハイグレードベルト600

    カーメイト
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    高強度ベルトとメッキバックルで積載物をしっかり固定します。 長さ6.0m 2本入りです。 ポリプロピレン素材比2倍の強度のポリエステル製で屋外使用でも劣化しにくいです。 亜鉛ダイカストクロームメッキのバックルで耐久性がアップしました。
    用途引寄せハンドルの受けとして。トラスコ品番414-1005材質ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ全長(m)6.0
  • はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS ジー・システム

    はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS

    ジー・システム
    44,980税込49,478
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    取付条件。はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
    用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚全長(mm)850方式固定脚:オートロックカム機構方式材質(レバー部)(解除レバー)PP製質量(1セット)(kg)約5材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
  • F12-19R用アウトリガー 藤本工業

    F12-19R用アウトリガー

    藤本工業
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    材質スチールトラスコ品番851-5175質量(kg)3
  • 伸縮脚立用取付プレート ジー・システム

    伸縮脚立用取付プレート

    ジー・システム
    25,980税込28,578
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    取付条件。脚立フレーム幅(下部モールを含む)52mm以下、渥美24mm~27mmの伸縮脚立
    用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。セット内容伸縮脚立用取付プレート/左右各1個、高さ調節用取付金具/2組、六角棒レンチ/4mm・5mm各1本、板スパナ10mm/1本全長(mm)730質量(1セット)(kg)約2
  • YPS・作業台用 踏ざん蹴り止め YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 踏ざん蹴り止め

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    YPS作業台のオプション品。
  • YPS・作業台用 端部感知チェーン YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 端部感知チェーン

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    YPS作業台のオプション品。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション転倒防止用品