特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光 アズワン品番65-2266-07
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品W3/8六角ナット エスコ品番EA948T-20 質量(g)450 寸法L(mm)84.5 ねじ径M12 使用荷重(kg)縦:250、横:40 寸法A(mm)85 寸法B(mm)60 寸法W(mm)38 締付トルク(N・m)25 寸法W1(mm)50 クランプ寸法(mm)37
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番EA948T-10 質量(g)400 使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm)37
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g アズワン品番65-2266-08
1個
925 税込1,018
翌々日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360g アズワン品番65-2266-10
1個
925 税込1,018
翌日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:プレート●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:430g アズワン品番65-2266-09
1個
925 税込1,018
翌日出荷