2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番EA948T-10 質量(g)400 使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm)37
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷