記号の説明 = Slippery Surface (滑りやすいので注意)。自己粘着性 = なし。高さ = 600 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = PP。色 = 黒/黄。内容量 = 1。幅 = 300mm。表示タイプ = 折りたたみ式サイン。光輝性 = なし。危険タイプ = 一般警告。。RS PRO 13
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS PRO折りたたみ式アクセスランプ. RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 折りたたみ式の車椅子ランプで、車椅子又はロードバイクのいずれかにアクセスできます。 どちらのスロープもアルミ製で、強度がありながら軽量です。内蔵ハンドルにより、持ち運びが簡単です。これらの車椅子用スロープは、使用しないときは折りたたんで保管することができます。 RS PROスーツケーススロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。特長:. 折りたたみ可能 軽量 グレーアルミ さまざまな長さを用意 - 下記を参照. 注 - 最大 272 kgまでサポート. 174-5960 長さ - 1220 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 9.4 kg 174-5961 長さ - 1830 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 13.5 kg
仕様可搬重量 = 272kg高さ = 50mm長さ = 1830mm併用可能製品 = 車椅子でのアクセス、バイクでのロード折り畳み = あり材質 = アルミニウムポータブル = あり
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
RS PRO折りたたみ式アクセスランプ. RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 折りたたみ式の車椅子ランプで、車椅子又はロードバイクのいずれかにアクセスできます。 どちらのスロープもアルミ製で、強度がありながら軽量です。内蔵ハンドルにより、持ち運びが簡単です。これらの車椅子用スロープは、使用しないときは折りたたんで保管することができます。 RS PROスーツケーススロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。特長:. 折りたたみ可能 軽量 グレーアルミ さまざまな長さを用意 - 下記を参照. 注 - 最大 272 kgまでサポート. 174-5960 長さ - 1220 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 9.4 kg 174-5961 長さ - 1830 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 13.5 kg
仕様可搬重量 = 272kg高さ = 50mm長さ = 1220mm併用可能製品 = 車椅子でのアクセス、バイクでのロード折り畳み = あり材質 = アルミニウムポータブル = あり
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。