太陽光発電施設標識 アルミ複合板ユニット当日出荷
太陽光発電施設へ掲示する標識です。平成28年度6月に固定価格買取制度(FIT制度)を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を設定する新たな認定制度が創設されました。
用途太陽光発電施設への掲示に。仕様片面表示トラスコ品番665-1204厚さ(mm)3質量(g)620取付穴数4縦(mm)450横(mm)600取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業の認定発電設備取付穴径(mm)5
サインスティックユニット当日出荷から翌々日出荷
省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式スタンド式材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー寸法(mm)Φ320×1000質量(kg)1.2色イエロー/(ウェイト)ブルー本体質量(kg)約1.2(満水時:約8)表示寸法(mm)275×95
ラミコーンユニット(1件のレビュー)当日出荷
ラミネート加工表示を、コーンにしっかり固定できます。
コシのある貼付用ボードに貼り付けたラミネートをコーンにビス止めするので、しっかりとした固定が行えます。
タテヨコ自在に固定できます。
付属品コーン固定ビスM4×10/1本厚さ(mm)1.5
スクエアサインジャストコーポレーション税込¥14,278¥12,980