標示スタンド・立札 :「建設業許可 標識」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。 イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。 法的必需品です。 材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン 質量(kg)6 取付方式L字型取付金具固定 縦(mm)450 横(mm)2150 表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷