LEDミニシェブロン(LED赤色)ユニット4日以内出荷
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付トラスコ品番665-4381材質/仕上ターポリン質量(g)310電源単3電池3本(別売)ハトメ数穴:4縦(mm)200横(mm)400LED色赤取付け方法紐固定、マグネット固定マグネット4LED使用数(個)16
コーンサインポケットボードA3両面ユニット翌々日出荷
雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。オリジナル表示物を自由に差替えられます。
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設、商業施設での表示に。トラスコ品番255-5684セット内容コーン固定用ネジ(M4×10)×1材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2.16質量(g)855縦(mm)1322横(mm)340表示内容白無地(A3縦用)
表示板取付ベース表示板付ユニット6日以内出荷
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン質量(kg)6取付方式L字型取付金具固定縦(mm)450横(mm)2150表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
コーンサイントップ2ユニット翌々日出荷から5日以内出荷
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードですプラスチックチェーン等で連結できます反射部分は322×430mmの大型表示面です全面に高輝度反射シートを利用しています本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート幅(mm)88縦(mm)488横(mm)464
安全柵(4面)大ユニット当日出荷
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に材質(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂トラスコ品番826-4241寸法(mm)680×750全長(mm)2767質量(kg)3.5
ユニスタンド(標識・スタンドセット)ユニット翌日出荷から3日以内出荷
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200タイプ組立式(標識止めビス2個付)
ユニガイド(標識・ポールセット)ユニット3日以内出荷
ロープ張り支柱に表示機能が付きました。
現場の区画表示等に最適です。
鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。
区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H取付方式穴2(ポール取付)
スクエアサインジャストコーポレーション税込¥14,278¥12,980