標示スタンド・立札 :「現場標識」の検索結果
標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
関連キーワード
ロープ張り支柱に表示機能が付きました。
現場の区画表示等に最適です。
鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。
区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)
寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H
取付方式穴2(ポール取付)
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)
寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200
タイプ組立式(標識止めビス2個付)
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。
材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン
質量(kg)6
取付方式L字型取付金具固定
縦(mm)450
横(mm)2150
表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)88
縦(mm)488
横(mm)464
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。
仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付
トラスコ品番665-4381
材質/仕上ターポリン
質量(g)310
電源単3電池3本(別売)
ハトメ数穴:4
縦(mm)200
横(mm)400
LED色赤
取付け方法紐固定、マグネット固定
マグネット4
LED使用数(個)16
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。オリジナル表示物を自由に差替えられます。
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設、商業施設での表示に。
トラスコ品番255-5684
セット内容コーン固定用ネジ(M4×10)×1
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)2.16
質量(g)855
縦(mm)1322
横(mm)340
表示内容白無地(A3縦用)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に
材質(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂
トラスコ品番826-4241
寸法(mm)680×750
全長(mm)2767
質量(kg)3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。