文字内容禁煙
材質高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2)
付属品プラストッパー16個
質量(kg)4.7(満水時:約11.1)
表示サイズ(mm)445×445×1(厚さ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1
取付方式スタンド式
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。
寸法(mm)300×約1120
質量(kg)5.8
取付方式スタンド式
美しい質感が魅力のアルミフレーム採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
取付方式スタンド式
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト加工、(ベース)鉄/シルバー塗装、(コーナー材)ポリカーボネート、(表示部)アルミ複合板/白
質量(kg)5.2
本体質量(kg)約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×380×1003
表示寸法(mm)585×285(表示板:600×300)
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8
寸法(mm)Φ340×1017
本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)
表示寸法(mm)606×230×1厚
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。