それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。
文字内容無地
トラスコ品番745-1466
材質エコユニボード(再生PP板)
寸法(mm)220×300×2
質量(g)120
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)
寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200
タイプ組立式(標識止めビス2個付)
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質鉄(粉体塗装)
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋内用
取付方式スタンド式
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。
寸法(mm)300×約1120
質量(kg)5.8
取付方式スタンド式
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
付属品白板1枚付
材質本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード
厚さ(mm)2
タイプ屋内用
取付方式スタンド式
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。スリムなボディで移動や収納も簡単です。
材質本体部:高輝度ポリエチレン 表示板部:白ペット樹脂
高さ(mm)1000
奥行(mm)505
間口(mm)338
表示内容白無地
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約5.2
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
質量(kg)6.6(満水時:約42.5)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約4.8
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
寸法(mm)W510×D410×H1236
質量(kg):6.2(満水時:約42.1)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
標示スタンド・立札 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。