標示スタンド・立札 :「転倒防止表示」の検索結果
標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
出切口やスリップ事故の多い場所へ!
折りたたんで持ち運びも簡単です。
ぱっと開いて置くだけの屋内用スタンド
文字内容スリップ注意
材質ポリプロピレン、(表示)PVCステッカー
質量(kg)1
表示サイズ(mm)417×257(両面表示)
使用時寸法(mm)W300×D407×H654
使用場所屋内用
収納時寸法(cm)W300×D37×H680
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。