取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)88
縦(mm)488
横(mm)464
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。
用途工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に。
付属品コーン固定用ネジ×2
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:PVCステッカー、表示部:PVCステッカー
幅(mm)88
色イエロー
品名コーンサイン
縦(mm)412
横(mm)280
表示内容ソーシャルディスタンスに ご協力をお願いします PLEASE KEEP YOUR DISTANCE
表示寸法(mm)表示面:250×250
雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。オリジナル表示物を自由に差替えられます。
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設、商業施設での表示に。
トラスコ品番255-5684
セット内容コーン固定用ネジ(M4×10)×1
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)2.16
質量(g)855
縦(mm)1322
横(mm)340
表示内容白無地(A3縦用)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。
連結してバリケードにできます。
質量(kg)3.2
本体質量(kg)約3.2(実用水量時:約35)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×700
色(本体)イエロー
表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。
材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂
セット内容注水式ウェイト プラストッパー※個
質量(kg)4.7
色イエロー/ブルー
摘要片面表示、注水式
高さ(mm)650
奥行(mm)403
間口(mm)835
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。