標示スタンド・立札 :「三角 表示板」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます。表示面がホワイトボードシートなので、マーカーペンで自由に書き消しができます。マグネットが取り付けできます。
用途工事名や作業内容の情報掲示に 仕様注水式ボード(注水量約3.6L) トラスコ品番161-1163 材質/仕上ボード;ポリエチレン、表示部:塩ビ+PETコーティング 質量(kg)3 取付方式マグネット ボード厚さ(mm)30mm
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷