標示スタンド・立札 :「車両通行止め標識」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。 標示面が夜間再帰反射し注意喚起。 本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。 道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。 駐車スペースの案内 車両の誘導 歩行者の注意喚起
仕様●表示内容:車両進入禁止●間口(mm):150●奥行(mm):150●高さ(mm):650●色:赤●外径(mm):150●タイプ:仮設式●標示シート:封入レンズ型反射シート●アンカータイプ(アンカー付属)●両面標示タイプ●標示シート貼り付け済み●材質/仕上:ウレタン樹脂●施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。●原産国:日本●コード番号:200-7411 アズワン品番67-5631-02
1本
28,750 税込31,625
30日以内出荷

踏みつけられても復元する弾性サインポールです。 標示面が夜間再帰反射し注意喚起。 本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。 道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。 駐車スペースの案内 車両の誘導 歩行者の注意喚起
仕様●表示内容:車両進入禁止●間口(mm):150●奥行(mm):150●高さ(mm):800●色:赤●外径(mm):150●タイプ:仮設式●標示シート:封入レンズ型反射シート●アンカータイプ(アンカー付属)●本体材質:特殊ウレタン樹脂●標示シート貼り付け済み●材質/仕上:ウレタン樹脂●施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。●原産国:日本●コード番号:200-7394 アズワン品番67-5631-22
1本
30,980 税込34,078
30日以内出荷