標示スタンド・立札 :「駐車禁止」の検索結果
標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
景観を損なわずメッセージをアピールできるポールサインです。
用途標示スタンド
材質本体・底板:ポリプロピレン、ハンドル:ナイロン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)2.7
色ホワイト
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×922mm
訴求力と存在感を高めたワイドタイプのメッセージポールです。
用途標示スタンド
材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)3.1
色ホワイト
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×325×918mm
三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。
用途標示スタンド
材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
色ホワイト
質量(g)630
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×890mm
誘導・規制・サイン看板まで、様々なシーンで幅広く活躍します。
用途標示スタンド
材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)10.6
色ホワイト
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×300×466mm
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。