ロードポップサイン日本緑十字社翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸質量(kg)4取付方式スタンド式
バリアポップサイン日本緑十字社翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)質量(kg)3取付方式スタンド式
ノボリ旗日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
材質テトロンポンジ(ポリエステル)寸法(mm)1500×450質量(g)57取付方式旗(ポール取付)
標示スタンド・立札 の新着商品
ページ: 1/ 3