標示スタンド・立札 :「指差呼称 表示」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社のぼり旗(安全標識)
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。 生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。 取付ポール用チチテープ(8箇所) 材質基材:ポリエステル 質量(g)78 縦(mm)1800 横(mm)600 生地厚(mm)0.12
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)