サインスタンドRSS日本緑十字社4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)6(満水時:約52)取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
サインスタンドRSS日本緑十字社4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)3(満水時:約34)取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
ロードポップサイン日本緑十字社翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸質量(kg)4取付方式スタンド式
バリアポップサイン日本緑十字社翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)質量(kg)3取付方式スタンド式
コーンヘッド標識日本緑十字社(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み質量(g)364取付方式カラーコーン取付
標示スタンド・立札 の新着商品
ページ: 1/ 3