寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
寸法(mm)600×280
コンパクトで持ち運びに便利。
仕様表印刷
材質ポリプロピレン
取付方式スタンド式
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
現在使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。
取付方式カラーコーン取付
材質(表示部)反射シート、(ベース)ポリプロピレン発泡
寸法(mm)500×300×4
質量(g)230
当該情報の明示(指示)に。
材質本体/ポリプロピレン、表示ステッカー/軟質塩化ビニール
質量(kg)2
色イエロー
サイズ(mm)H840×W380
表示寸法(mm)235×315
満水時質量(kg)22
質量(kg)1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時)
色【ポール】黄
直径(Φmm)【台】255
高さ(mm)930
ポール高さ(mm)820
台の高さ(mm)110
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
何度でも貼って剥がせる便利な吸着シートです。粘着素材ではないので、のり跡の心配がありません。水洗いで吸着力が復活します。吸着シートだけでも使用できます。
用途146127 サインフック-6145用として。作業告知用。注意喚起に。
仕様吸着シート
トラスコ品番355-0122
材質ポリプロピレン、炭酸カルシウム、二酸化チタン、エステル
色黄
質量(g)9
縦(mm)270
横(mm)55
表示内容関係者以外立入禁止
表記4ヵ国語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)
1組(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)2.9
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
何度でも貼って剥がせる便利な吸着シートです。粘着素材ではないので、のり跡の心配がありません。水洗いで吸着力が復活します。吸着シートだけでも使用できます。
用途146127 サインフック-6145用として。作業告知用。注意喚起に。
仕様吸着シート
トラスコ品番355-0127
材質ポリプロピレン、炭酸カルシウム、二酸化チタン、エステル
色黄
質量(g)9
縦(mm)270
横(mm)55
表示内容はいらないでね
表記4ヵ国語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)
1組(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。