カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 安全標識
        • 標示スタンド・立札
          • メッセージスタンド(2)
          • フロアサインスタンド(1)
絞り込み
メッセージ内容
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

標示スタンド・立札 :「操作禁止」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
JISハンディスタンドサイン グリーンクロスJISハンディスタンドサイングリーンクロス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。質量(kg)1.05
標示スタンド・立札
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら