標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
コーンサイン(コーン用道路標識)トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
標示スタンド・立札 の新着商品
ページ: 1/ 3