標示スタンド・立札 :「注意喚起」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーサインです。 ねじり作用でポールを固定します。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式吊り下げ式 仕様D25×W705×H330mm トラスコ品番819-3932 質量(kg)0.4 イエロー 高さ(mm)330 奥行(mm)25 間口(mm)705~1270
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷