標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
DICプラスチック製看板「カンバリ」DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から翌々日出荷
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1質量(g)30寸法(縦×横)(mm)363×315
スクエアサインジャストコーポレーション税込¥14,278¥12,980