標示スタンド・立札 :「看板 安全標識」の検索結果
標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
関連キーワード
超軽量・柔らかい素材で、安全・安心!(別売)安全標識シリーズも取付可能!
材質TGSボード合成樹脂(特許)
付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット
寸法(mm)867×305、(看板部分300×450)
【超軽量・柔らかい素材の ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。コンパクトで軽量なので、カラーコーンに取付けカンタン!
材質TGSボード合成樹脂
付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット
寸法(mm)(看板部分)300×450
外形寸法(mm)867×305
耐熱温度(℃)-40~+120
大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。
用途カラーコーン用看板。
幅(mm)300
高さ(mm)426
材質ポリエチレン(PE)
取付方式カラーコーン取付
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)363×315
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
取付け方法粘着シール
材質PVC
質量(g)22
寸法(Φmm)【表示シール】285
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
質量(kg)2.2
スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板
付属品専用標識、ナイロンピン付き
寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460
質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2
文字内容駐車ご遠慮ください 両面
取付方式スタンド式
本体質量(kg)5.2
本体高さ(mm)800
1台
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板
付属品専用標識、ナイロンピン付き
寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460
質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2
文字内容駐車ご遠慮ください 片面
取付方式スタンド式
本体質量(kg)5.2
本体高さ(mm)800
1台
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
コーンにワンタッチで取り付け可能です。
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。
カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。
カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製・高輝度反射
質量(kg)0.42
板厚(mm)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135
差込口Φ70mm
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。