標示スタンド・立札 :「表示板 無地」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応) ※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。 寸法(mm)300×約1120 質量(kg)5.8 取付方式スタンド式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。 マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート 寸法(mm)W322×D380×H1003 質量(kg)約5.2 取付方式スタンド式 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面はすっきりスリム 美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート 寸法(mm)W322×D380×H1003 質量(kg)約4.8 取付方式スタンド式 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)